Akumulátorový vŕtací skrutkovač bez akumulátora, nabíjačka M18FPD3-2

Č. pol.: 070111 M18FPD3-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
    vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
    Označenie výrobcu M18 FPD3
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Počet obsiahnutých akumulátorov 2
    Druh batérie Li-Ion
    Kapacita akumulátora 2 Ah
    Napätie akumulátora 18 V
    Konštrukcia motora FUEL™
    Maximálny uťahovací moment 158 Nm
    maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 500 min-1
    maximálne otáčky 2. stupeň 2 100 min-1
    Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 16 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 89 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 16 mm
    maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania 11,3 m/s2
    maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania 1,85 m/s2
    Hmotnosť 2,1 kg
    typické použitie Heavy Duty
    Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 070111 M18FPD3-2
    EAN/GTIN 4058546376536

    Popis

    Prevedenie:

    • Výkonná akumulátorová 2-stupňová príklepová vŕtačka s viacstupňovým nastavením krútiaceho momentu.
    • Lítium-iónové akumulátory REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.
    • Robustné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.
    • Rýchloupínacie kovové skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.
    • Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.
    • LED osvetlenie pracovného priestoru.
    • Bezuhlíkový motor POWERSTATE™(nie veľkosť M18BPD4) pre maximálnu účinnosť. Minimálne opotrebovanie a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC.
    • Elektronika REDLINK PLUS™ − ochrana proti preťaženiu a správa výkonu.

    Bezúdržbový, bezkefový motor Powerstate.
    Akumulátorová príklepová vŕtačka s vysokým krútiacim momentom 158 Nm a konštrukčnou dĺžkou len 175 mm.

    Rozsah dodávky:

    Nulová verzia − bez akumulátora, bez nabíjačky, s prepravným kufríkom.

    Poznámka:

    Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814073816, 073827 a 073840.
    Vhodná štartovacia súprava pod Č. 073839.
    Zodpovedajúci sledovací modul Bluetooth nájdete v 070103 BTT-1.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka