Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom M12FPD2XK

Č. pol.: 070110 M12FPD2XK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu M12FPDXKIT-202X
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Konštrukcia motora FUEL™
Maximálny uťahovací moment 37 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 450 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 1 700 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 35 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 13 mm
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania 30,8 m/s2
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania <2,5 m/s2
Hmotnosť 1,2 kg
typické použitie Strong
vhodné pre materiál Drevo; murivo; betón; Ocel
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070110 M12FPD2XK
EAN/GTIN 4058546220839
Číslo výrobcu 4933464138

Popis

Prevedenie:

  • Výkonná akumulátorová 2-stupňová príklepová vŕtačka s viacstupňovým nastavením krútiaceho momentu.
  • Lítium-iónové akumulátory REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.
  • Robustné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.
  • Rýchloupínacie kovové skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.
  • Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.
  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • Bezuhlíkový motor POWERSTATE™(nie veľkosť M18BPD4) pre maximálnu účinnosť. Minimálne opotrebovanie a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ − ochrana proti preťaženiu a správa výkonu.
Akumulátorová kompaktná príklepová vŕtačka FUEL™ s riešením skrutkovania 6v1. Odnímateľný systém skľučovadla s 3 nadstavcami pre maximálnu flexibilitu.

Výhoda:

Riešenie skrutkovania 6 v 1.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× lítiovo-iónový akumulátor, nabíjačka, prepravný kufrík (HD box) a spona na opasok, 13 mm rýchloupínacie skľučovadlo, excentrický nástavec, uhlová skrutková predsádka.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814073816, 073827 a 073840.
Zodpovedajúci sledovací modul Bluetooth nájdete v 070103 BTT-1.