{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | GSR 18V 19 FC | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 36 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 64 Nm | |
Rozsah otáčok 1. stupeň | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Rozsah otáčok 2. stupeň | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 68 mm | |
Hmotnosť | 1,1 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
typické použitie | Strong | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač |
Číslo položky | 070107 GSR1890FCS | |
EAN/GTIN | 4059952617428 | |
Číslo výrobcu | 06019K6203 |