Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom GSB1821

Č. pol.: 070105 GSB1821
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie systémový kufor (L-Boxx)
    vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
    Označenie výrobcu GSB 18V-21
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Počet obsiahnutých akumulátorov 2
    Druh batérie Li-Ion
    Kapacita akumulátora 2 Ah
    Napätie akumulátora 18 V
    Konštrukcia motora 4-pólový motor DC
    maximálny krútiaci moment mäkký 21 Nm
    maximálny krútiaci moment tvrdý 55 Nm
    maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 480 min-1
    maximálne otáčky 2. stupeň 1 800 min-1
    Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 10 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 35 mm
    maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania 2,5 m/s2
    Hmotnosť 1,5 kg
    typické použitie Medium
    vhodné pre materiál murivo; betón; Kamen; Ocel
    Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 070105 GSB1821
    EAN/GTIN 3165140979436
    Číslo výrobcu 06019H1107

    Popis

    Prevedenie:

    Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom Bosch pre najnáročnejšie skrutkovanie, vŕtanie a vŕtanie s príklepom.
    • Electronic Cell Protection (ECP) chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
    • Electronic Motor Protection (EMP) chráni motor pred preťažením.
    • Mechanické, viacstupňové vypínanie uťahovacieho momentu.
    • Praktický klip na opasok (nie 070104).
    • Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.
    • Rýchloupínacie skľučovadlo.

    Robustný akumulátorový skrutkovač s výkonným motorom.
    S motorovou brzdou.

    Výhoda:

    Electronic Motor Protection.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 2× lítiovo-iónového akumulátora 18 V/3,0 Ah, nabíjačky a L-Boxxu.

    Poznámka:

    Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka