{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Označenie výrobcu | M18ONEPD3-502X | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | FUEL™ | |
Maximálny uťahovací moment | 158 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 2 100 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 16 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 89 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 16 mm | |
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania | 11,3 m/s2 | |
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania | 1,5 m/s2 | |
Hmotnosť | 2,2 kg | |
typické použitie | Heavy Duty | |
Napojenie aplikácie | OneKey | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač s príklepom |
Číslo položky | 070102 M18OPD3-5 | |
EAN/GTIN | 4058546476724 |