Pre túto položku je dostupný iný variant:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom 71132364

Č. pol.: 070100 71132364
Zľava
279,14 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: napätie Fein typ E 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie napätie Fein typ E 18 V
Označenie výrobcu ASB 18 Q Select
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový
maximálny krútiaci moment mäkký 32 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 60 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 450 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 2 000 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 50 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 13 mm
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania 13 m/s2
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania < 2,5 m/s2
Hmotnosť 1,3 kg
typické použitie Heavy Duty
vhodné pre materiál Drevo; murivo; betón; Ocel
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070100 71132364
EAN/GTIN 4014586887265
Číslo výrobcu 71132364000

Popis

Prevedenie:

2-stupňový akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom s bezkefovým motorom.
  • Elektronická regulácia otáčok na šetrné a spoľahlivé navŕtavanie a skrutkovanie, pravotočivý/ľavotočivý chod.
  • 2-stupňová celokovová prevodovka s pripojiteľným rázovým mechanizmom pri vŕtaní do kovu, kameňa a muriva.
  • Viacstupňové nastavenie točivého momentu a odnímateľné skľučovadlo na vrtáky.
  • Vrátane celokovového vŕtacieho skľučovadla QuickIN (120 Nm) s karbidovými upínacími čeľusťami a vysokými upínacími silami.
  • Technológia FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

Výhoda:

Technológia FEIN SafetyCell.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1× skľučovadla QuickIN (120 Nm), 1× klipu na opasok, 1× zásobníka na bity a prepravného kufríka.
Bez akumulátora a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866.