{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 13; DIN 2299-1 | |
Druh kalibru | Strana nepodarkového rozmeru | |
Kvalita | 6 | |
Tolerančné pole | g | |
Tolerančná trieda | 6 g | |
Druh závitu | M | |
Závit | M8 | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Druh produktu | Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer |
Číslo položky | 0658615 | |
EAN/GTIN | 4029713219598 | |
Číslo výrobcu | 0658615 |