Závitový kroužek pro správný rozměr 6g M12,0 x 1,75

Č. pol.: 0658519
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Číslo položky 0658519
EAN/GTIN 4029713219253
Číslo výrobcu 0658519

Popis

Popis:

  • Kalibr závitového kroužku NO GO
  • Pro standardní metrické závity ISO
    DIN 13
  • Kalená tlakoměry
  • DIN 2285-1
  • FIT 6 g (* 6h)

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 12,0
  • Typ závitu: M
  • Rozteč závitů v mm: 1,75
  • Jmenovitý rozměr mm: 12,0

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka