Závitový kroužek pro správný rozměr 6g M 8,0 x 1,25

Č. pol.: 0658515
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
Druh kalibru dobrá strana kalibru
Kvalita 6
Tolerančné pole g
Tolerančná trieda 6 g
Druh závitu M
Závit M8
Stúpanie závitov 1,25 mm
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0658515
EAN/GTIN 4029713219215
Číslo výrobcu 0658515

Popis

Popis:

  • Kalibr závitového kroužku NO GO
  • Pro standardní metrické závity ISO
    DIN 13
  • Kalená tlakoměry
  • DIN 2285-1
  • FIT 6 g (* 6h)

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 8,0
  • Typ závitu: M
  • Rozteč závitů v mm: 1,25
  • Jmenovitý rozměr mm: 8,0

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka