Nastavovací kroužek pro vnitřní měřicí zařízení 270,0 mm

Č. pol.: 0656399
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0656399
EAN/GTIN 4029713218683
Číslo výrobcu 0656399

Popis

Prevedenie:

  • Kalená tlakoměry
  • DIN 2250-1 ©
  • Pro nastavení vnitřních měřicích přístrojů

Popis:

Nastavovací kroužkové měřidlo pro všeobecné použití (C) a pro nastavování vnitřních měřidel. Vyrobeno z kalené oceli. Jmenovitý rozměr Ø 270 mm. Dodává se jednotlivě zabalené v naolejovaném papíru.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 270
  • Jmenovitý rozměr mm: 270

Norma:

DIN 2250-1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka