Nastavovací kroužek pro vnitřní měřicí zařízení 230,0 mm

Č. pol.: 0656395
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0656395
    EAN/GTIN 4029713218645
    Číslo výrobcu 0656395

    Popis

    Prevedenie:

    • Kalená tlakoměry
    • DIN 2250-1 ©
    • Pro nastavení vnitřních měřicích přístrojů

    Popis:

    Nastavovací kroužkové měřidlo pro všeobecné použití (C) a pro nastavování vnitřních měřidel. Vyrobeno z kalené oceli. Jmenovitý rozměr Ø 230 mm. Dodává se jednotlivě zabalené v naolejovaném papíru.

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální kalená ocel
    • Jmenovitý rozměr: 230
    • Jmenovitý rozměr mm: 230

    Norma:

    DIN 2250-1

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka