Nastavovací kroužek pro vnitřní měřicí zařízení 210,0 mm

Č. pol.: 0656393
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0656393
EAN/GTIN 4029713218621
Číslo výrobcu 0656393

Popis

Prevedenie:

  • Kalená tlakoměry
  • DIN 2250-1 ©
  • Pro nastavení vnitřních měřicích přístrojů

Popis:

Nastavovací kroužkové měřidlo pro všeobecné použití (C) a pro nastavování vnitřních měřidel. Vyrobeno z kalené oceli. Jmenovitý rozměr Ø 210 mm. Dodává se jednotlivě zabalené v naolejovaném papíru.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 210
  • Jmenovitý rozměr mm: 210

Norma:

DIN 2250-1

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.