Nastavitelná mezní úchylka 26 - 32 mm

Č. pol.: 0649205
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0649205
EAN/GTIN 4029713217464
Číslo výrobcu 0649205
Číslo L L40510 321

Popis

Prevedenie:

  • speciální litina
  • 1 pevná měřicí plocha, 2 nastavitelné čtvercové měřicí plochy

Popis:

Mezní měřidlo ze speciální litiny s 1 pevnou měřicí plochou a 2 nastavitelnými čtvercovými měřicími plochami. Jmenovitý rozměr Ø 26-32 mm. Při objednávce uveďte, jak se hodí. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Jmenovitý rozměr: 26,000–32,000
  • Jmenovitý rozměr mm: 26,000–32,000