Zkušební kolíky v sadě 100 kolíků Gen.2, 8,01 - 9,00 mm

Č. pol.: 0636379
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0636379
    EAN/GTIN 4029713234980
    Číslo výrobcu 0636379
    Číslo L L40510 2254

    Popis

    Prevedenie:

    • Vyrobeno z kvalitní oceli

    Popis:

    Zkušební kolíky v sadě 100 kolíků Gen.2, 8,01 - 9,00 mm

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální kalená ocel
    • Délka: 70 mm
    • Jmenovitý rozměr: 8,01–9,0
    • Třída tolerance: 2
    • Krokový mm: 0,01
    • Jmenovitý rozměr mm: 8,01–9,0

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka