Sada zkušebních kolíků 101 kolíků Gen.2, 1,00 - 2,00 mm

Č. pol.: 0636372
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0636372
EAN/GTIN 4029713234911
Číslo výrobcu 0636372
Číslo L L40510 2349

Popis

Prevedenie:

  • Vyrobeno z kvalitní oceli

Popis:

Sada zkušebních kolíků 101 kolíků Gen.2, 1,00 - 2,00 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Délka: 70 mm
  • Jmenovitý rozměr: 1,0–2,0
  • Třída tolerance: 2
  • Krokový mm: 0,01
  • Jmenovitý rozměr mm: 1,0–2,0

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.