Sada zkušebních kolíků, 21 kusů, 1. generace 9,0 -10,0 mm s odstupňováním 0,05

Č. pol.: 0636329
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0636329
EAN/GTIN 4029713215859
Číslo výrobcu 0636329
Číslo L L40510 2455

Popis

Prevedenie:

  • Vyrobeno z kvalitní oceli

Popis:

Zkušební kolíky z kalené speciální oceli, 21dílná sada, délka 70 mm, dělení 0,05 mm, jmenovitý rozměr 9,0-10,0 mm, přesnost GG 1µ. Balení: kufřík

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Délka: 70 mm
  • Jmenovitý rozměr: 9,0–10,0
  • Třída tolerance: 1
  • Krokový mm: 0,05
  • Jmenovitý rozměr mm: 9,0–10,0

Norma:

DIN 2269

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka