Sada zkušebních kolíků, 51 kusů, Gen. 1 0,5 - 1,0 mm s dělením 0,01

Č. pol.: 0636301
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0636301
EAN/GTIN 4029713215767
Číslo výrobcu 0636301
Číslo L L40510 903

Popis

Prevedenie:

  • Vyrobeno z kvalitní oceli

Popis:

Zkušební kolíky z kalené speciální oceli, 51dílná sada, délka 30/40 mm, dělení 0,01 mm, jmenovitý rozměr 0,5-1,0 mm, přesnost GG 0,5µ. Balení: kufřík

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Délka: 40 mm
  • Jmenovitý rozměr: 0,5–1,0
  • Třída tolerance: 1
  • Krokový mm: 0,01
  • Jmenovitý rozměr mm: 0,5–1,0

Norma:

DIN 2269

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka