Vysoce přesná vlhkostně-teplotní sonda, digitální, BT

Č. pol.: 0636 9771
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
Druh produktu Teplotný senzor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0636 9771
EAN/GTIN 4029547018992
Číslo výrobcu 0636 9771
Číslo L Z4E221 76

Popis

Popis:

K měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu použijte sondu vlhkosti/teploty s kompatibilním multifunkčním měřicím přístrojem testo (objednejte samostatně). Současně se vypočítá teplota vlhkého teploměru, rosný bod a absolutní vlhkost
  • Vysoce přesná vlhkostní/teplotní sonda s Bluetooth - vlastnosti
  • Ověřená kvalita od společnosti Testo: můžete se spolehnout na spolehlivé výsledky měření, protože vlhkostní/teplotní sonda je vybavena naším vysoce přesným, dlouhodobě stabilním senzorem vlhkosti. To měří vlhkost s přesností ± (0,6 % relativní vlhkosti + 0,7 % m.v.) v rozsahu 0 až 90 % relativní vlhkosti a je sledovatelné podle mezinárodních norem vlhkosti, jako jsou ILAC, PTB a NIST
  • Odčítané hodnoty ze sondy vlhkosti/teploty se přenášejí do vašeho měřicího přístroje prostřednictvím Bluetooth, a to až na vzdálenost 20 m
  • Obzvláště užitečné: jednotlivé hodnoty uložíte přímo do měřicího přístroje stisknutím tlačítka na sondě vlhkosti/teploty. Přehledné menu pro dlouhodobé měření umožňuje intuitivní ovládání měřicího přístroje. Trendy odečtů jsou spolehlivě zaznamenány díky pohodlnému zadávání doby měření a cyklu měření. Tyto trendy umožňují vyhodnocovat změny v údajích
  • Bezdrátový a prostorově úsporný: více aplikací, méně vybavení
  • Nekonečně univerzální: univerzální rukojeť lze připojit ke všem hlavicím sond - zvládnete tak více aplikací s použitím menšího množství vybavení a ušetříte místo. Rukojeť Bluetooth umožňuje pohodlnější provádění měření a zaručuje méně kabelového nepořádku v kufříku
  • Nebo si objednejte kabelovou rukojeť pro připojení hlavic sond testo. To je výhodou, pokud není povolen signál Bluetooth. Pokud bude třeba v daleké budoucnosti vyměnit senzor vlhkosti, můžete vyměnit hlavici sondy
  • Inteligentní koncept kalibrace
  • S digitální sondou vlhkosti/teploty získáte mimořádně přesné výsledky měření, protože díky tomuto měřicímu přístroji je nejistota měření minulostí. Ke kalibraci stačí poslat pouze hlavici sondy - měřicí přístroj tak zůstává v nepřetržitém provozu
  • Oblasti použití vysoce přesné vlhkostní/teplotní sondy s Bluetooth
  • Kritické procesy: Vlhkostní/teplotní sondu používejte všude tam, kde jsou přesné výsledky měření rozhodující. Například k zajištění procesního klimatu v čistých prostorách, k zajištění stálé kvality v průmyslových procesech nebo ke kalibraci klimatických zkušebních skříní v laboratořích podle směrnice DAkkS 5-7
  • Ventilační kanály: Sonda vlhkosti/teploty je obzvláště vhodná pro vysoce přesná měření vlhkosti a teploty vzduchu ve ventilačních kanálech, protože hlavice sondy má průměr 12 mm. Rosný bod, teplota vlhkého teploměru a absolutní vlhkost se automaticky vypočítají v kompatibilním měřicím přístroji
  • Skladovací a chladicí prostory: Díky velkému měřicímu rozsahu 0 až 100 % relativní vlhkosti a -20 až +70 °C můžete měřit relativní vlhkost a teplotu vzduchu ve skladovacích a chlazených prostorách s vysokou přesností a spolehlivostí
  • Pracovní místnosti: Je-li vzduch příliš suchý nebo příliš vlhký, ovlivňuje to naši pohodu a úroveň komfortu. Pomocí vlhkostní/teplotní sondy můžete sledovat relativní vlhkost, teplotu vzduchu, rosný bod a teplotu vlhkého teploměru v pracovních místnostech. Při dlouhodobých měřeních lze zaznamenávat trendy naměřených dat do kompatibilního měřicího přístroje
  • Chladicí systémy a tepelná čerpadla: Důležitými parametry pro nastavení chladicích systémů a tepelných čerpadel jsou topný a chladicí výkon. K měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu použijte vlhkostní/teplotní sondu (pro toto měření si objednejte dvě vlhkostní/teplotní sondy). Topný a chladicí výkon se automaticky vypočítá v kompatibilním měřicím přístroji.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka