Pitotova trubice

Č. pol.: 0635 2345
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Teplomer a prístroj na meranie vlhkosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0635 2345
EAN/GTIN 4029547004247
Číslo výrobcu 0635 2345
Číslo L L40550 69

Popis

Popis:

K měření rychlosti proudění použijte robustní Pitotovu trubici o délce 1000 mm a průměru 7 mm (ve spojení s vhodným měřicím zařízením / sondou).

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.