Sada měřících bloků pro posuvné měřítko GG 1, s kroužkem, 6 kusů

Č. pol.: 0633836
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0633836
    EAN/GTIN 4029713234904
    Číslo výrobcu 0633836
    Číslo L L40510 36

    Popis

    Prevedenie:

    • EN ISO 3650
    • Speciální ocel, kalená
    • Třída tolerance 1
    • Dodává se s : Nastavovací kroužky 4 mm a 25 mm

    Popis:

    Zkušební sada měrných bloků pro noniusový kalibr GG 1, s kroužkem, 6 kusů

    Charakteristika:

    • Jmenovitý rozměr: 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 mm
    • Jmenovitý rozměr mm: 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka