Držák měřicího bloku s rychlým nastavením 300 - 500 mm

Č. pol.: 0633142
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0633142
EAN/GTIN 4029713215255
Číslo výrobcu 0633142
Číslo L L40510 75

Popis

Popis:

Držák měřicího bloku s rychlým nastavením, pro rozsah měření 300-500 mm.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 300–500

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.