Detektor pro měření CO testo 317-3

Č. pol.: 0632 3173
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Záznamník údajov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0632 3173
EAN/GTIN 4029547002649
Číslo výrobcu 0632 3173
Číslo L L40550 131

Popis

Popis:

Oxid uhelnatý je obzvláště nebezpečný plyn. Je bezbarvý, bez zápachu a především je smrtelný. Proto je tak důležité, aby se při servisu nebo instalaci plynového vytápění nebo kotle prováděla kontrola CO podle předpisů. Tím se nejen zajistí, že topení nebo kotel správně fungují, ale také se předejde tragickým nehodám, ke kterým dochází v důsledku otravy oxidem uhelnatým
  • Měřič CO testo 317-3. Pro měření oxidu uhelnatého v okolním vzduchu
  • Několik sekund. To je vše, co je potřeba. To je vše, co je potřeba k tomu, abyste byli v bezpečí a otestovali okolní vzduch na přítomnost oxidu uhelnatého. Měřič CO testo 317-3 měří koncentraci oxidu uhelnatého v okolním vzduchu a údaje zobrazuje na přehledném displeji. Měřič CO má vizuální i zvukový alarm, který se spustí při překročení prahové hodnoty. Prahové hodnoty lze individuálně nastavit
  • Měřič CO se dodává s přenosným pouzdrem a sponou na opasek, abyste měli měřič vždy u sebe, a s poutkem na ruku, které lze volně omotat kolem zápěstí, aby měřič nespadl na podlahu
  • A jako by to nestačilo k tomu, abyste se přesvědčili, na měřič CO testo 317-3 se vztahuje také tříletá záruka na senzor CO. Tady je testo pro vás.

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.