Jednoduchý měrný blok, 1,32 mm DIN EN ISO 3650, třída 1

Č. pol.: 0624280
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Menovitý rozmer 1,32 mm
Tolerančná trieda 1
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová miera

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0624280
EAN/GTIN 4029713022341
Číslo výrobcu 0624280
Výrobca Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • EN ISO 3650
  • Speciální ocel, kalená

Popis:

Jednoměrný blok ze speciální kalené oceli. Přesnost Tol. Třída 1, EN ISO 3650. rozměr 1,32 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 1,32 mm
  • Třída tolerance: 1
  • Jmenovitý rozměr mm: 1,32 mm

Norma:

EN ISO 3650

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka