Jednoduchý měrný blok, 1,28 mm DIN EN ISO 3650, třída 1

Č. pol.: 0624260
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0624260
EAN/GTIN 4029713022303
Číslo výrobcu 0624260

Popis

Prevedenie:

  • EN ISO 3650
  • Speciální ocel, kalená

Popis:

Jednoměrný blok ze speciální kalené oceli. Přesnost Tol. Třída 1, EN ISO 3650. rozměr 1,28 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 1,28 mm
  • Třída tolerance: 1
  • Jmenovitý rozměr mm: 1,28 mm

Norma:

EN ISO 3650

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka