Jednoduchý měrný blok, 1,12 mm DIN EN ISO 3650, třída 1

Č. pol.: 0624180
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0624180
    EAN/GTIN 4029713022143
    Číslo výrobcu 0624180

    Popis

    Prevedenie:

    • EN ISO 3650
    • Speciální ocel, kalená

    Popis:

    Jednoměrný blok ze speciální kalené oceli. Přesnost Tol. Třída 1, EN ISO 3650. rozměr 1,12 mm

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální kalená ocel
    • Jmenovitý rozměr: 1,12 mm
    • Třída tolerance: 1
    • Jmenovitý rozměr mm: 1,12 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka