Jednoduchý měrný blok, 15,0 mm, DIN EN ISO 3650, třída 0

Č. pol.: 0623540
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0623540
EAN/GTIN 4029713021603
Číslo výrobcu 0623540

Popis

Prevedenie:

  • EN ISO 3650
  • Speciální ocel, kalená

Popis:

Jednoměrný blok ze speciální kalené oceli. Přesnost Tol. Třída 0, EN ISO 3650. rozměr 15 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 15 mm
  • Jmenovitý rozměr mm: 15 mm

Norma:

EN ISO 3650

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka