Jednoduchý měrný blok, 9,00 mm, DIN EN ISO 3650, třída 0

Č. pol.: 0623465
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0623465
EAN/GTIN 4029713021535
Číslo výrobcu 0623465

Popis

Prevedenie:

  • EN ISO 3650
  • Speciální ocel, kalená

Popis:

Jednoměrný blok ze speciální kalené oceli. Přesnost Tol. Třída 0, EN ISO 3650. rozměr 9 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 9 mm
  • Jmenovitý rozměr mm: 9 mm

Norma:

EN ISO 3650

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka