GHV 12+18V XA vyhřívané oblečení: GAA 12V-21 profesionální adaptér baterie, Vel. XL

Č. pol.: 06188000ED
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
    Druh produktu Termobunda

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 06188000ED
    EAN/GTIN 4059952580753
    Číslo výrobcu 06188000ED
    Číslo L L00590 1536

    Popis

    Popis:

    Vyhřívaný oděv GHV 12+18V XA, vyhřívaný vesta GHV 12+18V XA je ideální volbou pro každého, kdo chce konstantní horní tělesné teplo, aniž by obětoval maximální svobodu pohybu
    • Jejich chytrý design udržuje tělo v teple a umožňuje intenzivní fyzickou práci, zejména s rukama
    • Třízónové topení vesty zajišťuje dokonalé rozložení tepla a udržuje horní část těla během dne v teple
    • Tři stupně ohřevu dodávané bateriemi 12 v společnosti Bosch zaručují trvalé teplo
    • Pro větší pohodlí lze zařízení napájená přes rozhraní USB snadno nabíjet přes vestavěný port adaptéru baterie
    • Vyhřívací bloky bunda jsou napájeny nabíjecím adaptérem GAA 12V-21 a akumulátorem Bosch 12 v nebo volitelně nabíjecím adaptérem GAA 18V-24 a akumulátorem Bosch 18 v

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 12, V
    • Barva: Černá
    • Konstrukce materiálu: Softshell, třívrstvý
    • Složení materiálu: Shell: 95% polyester, 5% spandex, podšívka: 100% polyester
    • Velikost: XL
    • Dostupné barvy: Černá

    Rozsah dodávky:

    • Adaptér baterie GAA 12V-21 Professional

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka