GHV 12+18V XA vyhřívané oblečení: GAA 12V-21 profesionální adaptér baterie, Vel. s.

Č. pol.: 06188000EA
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
Druh produktu Termobunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06188000EA
EAN/GTIN 4059952580722
Číslo výrobcu 06188000EA

Popis

Popis:

Vyhřívaný oděv GHV 12+18V XA, vyhřívaný vesta GHV 12+18V XA je ideální volbou pro každého, kdo chce konstantní horní tělesné teplo, aniž by obětoval maximální svobodu pohybu
  • Jejich chytrý design udržuje tělo v teple a umožňuje intenzivní fyzickou práci, zejména s rukama
  • Třízónové topení vesty zajišťuje dokonalé rozložení tepla a udržuje horní část těla během dne v teple
  • Tři stupně ohřevu dodávané bateriemi 12 v společnosti Bosch zaručují trvalé teplo
  • Pro větší pohodlí lze zařízení napájená přes rozhraní USB snadno nabíjet přes vestavěný port adaptéru baterie
  • Vyhřívací bloky bunda jsou napájeny nabíjecím adaptérem GAA 12V-21 a akumulátorem Bosch 12 v nebo volitelně nabíjecím adaptérem GAA 18V-24 a akumulátorem Bosch 18 v

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 1,8 V
  • Barva: Černá
  • Konstrukce látky: Softshell, třívrstvá
  • Složení látky: Skořepina: 95% polyester, 5% spandex, podšívka: 100% polyester
  • Velikost: S
  • Dostupné barvy: Černá

Rozsah dodávky:

  • Adaptér baterie GAA 12V-21 Professional

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka