Prof Sada: Akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-150 C, 3 x ProCORE18V 8.0Ah, L-BOXX

Č. pol.: 0615A5002Y
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0615A5002Y
EAN/GTIN 4053423249927
Číslo výrobcu 0615A5002Y
Číslo L L00590 1812

Popis

Popis:

  • Profesionální sada: akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-150 C + 3 x ProCORE18V 8,0Ah + GAL 1880 CV v L-BOXX
  • Příklepové vrtačky Bosch Professional s bezkartáčovým motorem si zaslouží naše nejsilnější akumulátory ProCORE18V!

Charakteristika:

  • Objem: 24,136 dm3
  • Celková hmotnost: 8,835 kg
  • Čistá hmotnost: 1,823 kg
  • Šířka kóty: 360 mm
  • Rozměr výšky: 151 mm
  • Délka kóty: 444 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka