Prof Sada: Akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-45, 3x ProCORE18V 4.0Ah, pouzdro L.

Č. pol.: 0615A5002U
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
    Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 0615A5002U
    EAN/GTIN 4053423249880
    Číslo výrobcu 0615A5002U
    Číslo L L00590 1897

    Popis

    Popis:

    • Profesionální sada: akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-45 + 3 x ProCORE18V 4,0Ah + GAL 18V-40 v kufru L-Case
    • Příklepové vrtačky Bosch Professional s bezkartáčovým motorem si zaslouží naše nejsilnější akumulátory ProCORE18V!

    Charakteristika:

    • Objem: 18,447 dm3
    • Celková hmotnost: 4,74 kg
    • Čistá hmotnost: 0,922 kg
    • Šířka kóty: 390 mm
    • Rozměr výšky: 110 mm
    • Délka kóty: 430 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka