Profesionální sada: Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-150 C, 3 x ProCORE18V 8.0Ah, L-BOXX

Č. pol.: 0615A5002T
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0615A5002T
EAN/GTIN 4053423249873
Číslo výrobcu 0615A5002T
Číslo L L00590 1835

Popis

Popis:

  • Profesionální sada: akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-150 C + 3 x ProCORE18V 8,0Ah + GAL 1880 CV v L-BOXX
  • Profesionální vrtačky Bosch s bezkartáčovým motorem si zaslouží naše nejsilnější akumulátory ProCORE18V!

Charakteristika:

  • Objem: 24,552 dm3
  • Celková hmotnost: 8,39 kg
  • Čistá hmotnost: 1,8 kg
  • Šířka kóty: 360 mm
  • Rozměr výšky: 155 mm
  • Délka kóty: 440 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka