Sada Combo se 4x 18V: GSR18V-110C/GDX18V-210C/GWS18V-10/GBH 18V-24C, 3x baterie

Č. pol.: 0615990N32
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
Druh produktu Súprava elektrického náradia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0615990N32
EAN/GTIN 4059952687377
Číslo výrobcu 0615990N32

Popis

Popis:

  • Sada Combo Kit se 4 18V nástroji: GSR 18V-110C + GDX 18V-210C + GWS 18V-10 + GBH 18V-24C + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • Dokonalá kombinace profesionálního elektrického nářadí s působivým výkonem a ochranou uživatele.

Charakteristika:

  • Objem: 141,328 dm3
  • Celková hmotnost: 5,5 kg
  • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 2,1 kg
  • Čistá hmotnost: 1,566 kg
  • Volnoběžné otáčky: 9000 min-1
  • Volnoběžné otáčky, až do: 9000 min-1
  • Šířka kóty: 400 mm
  • Rozměr výšky: 730 mm
  • Délka kóty: 484 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka