Systémové příslušenství FSN 1400 Set

Č. pol.: 0615990M8Z
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Vodiaca lišta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 0615990M8Z
    EAN/GTIN 4059952636511
    Číslo výrobcu 0615990M8Z
    Číslo L L00590 1543

    Popis

    Popis:

    • Systémové příslušenství FSN 1400 set
    • Vodicí lišta FSN 1400 Professional o délce 1 400 mm nabízí jedinečnou technologii, která umožňuje přesné řezy
    • Vysoce kvalitní vodicí lišta umožňuje přesné vedení a je dokonale kompatibilní se všemi souvisejícími elektrickými nástroji
    • Pro optimální stabilitu lze rychle vytvořit pevné spojení mezi dvěma vodicími lištami pomocí spojovacího prvku FSN VEL pro prodloužení
    • Její snadno vyměnitelné protiskluzové gumové lišty a ochrana proti třískám zajišťují čisté břity a absolutní kontrolu při práci
    • Tato vodicí lišta je vhodná pro použití s ponornými a kotoučovými pilami pro dokonalé výsledky řezání
    • Nářadí je kompatibilní se všemi modely kotoučových pil Bosch Professional GKS G a ponorných pil GKT Professional, jakož i s některými přímočarými pilami GST Professional a frézkami GOF Professional s adaptérem
    • Součástí dodávky: 1x vodicí lišta FSN 1400 , 1x vodicí lišta FSN 1400 , brašna FSN BAG , spojovací díl FSN VEL

    Charakteristika:

    • Rozměry nástroje (na šířku): 215 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 30 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 1510 mm

    Rozsah dodávky:

    • 1 x Vodicí lišta FSN 1400
    • 1 x Vodicí lišta FSN 1400
    • Sáček FSN BAG
    • Spojka FSN VEL

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka