Podložka z nerezové oceli PU 5 ks 100 x 500 x 1,00 mm

Č. pol.: 0613760
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0613760
EAN/GTIN 4029713300371
Číslo výrobcu 0613760

Popis

Prevedenie:

nerezová ocel, 100 x 500 mm, 5 kusů

Popis:

Podkladová fólie z nerezové oceli, tloušťka 1,0 mm, rozměry 100 x 500 mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Jmenovitý rozměr mm: 1 mm