Měřicí páska z uhlíkové oceli 5 m x 25 mm 0,50 mm

Č. pol.: 0613150
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0613150
    EAN/GTIN 4029713279509
    Číslo výrobcu 0613150
    Číslo L L40510 2374

    Popis

    Prevedenie:

    Uhlíková ocel, šířka 25 mm délka 5 m.

    Popis:

    Přesná měřicí páska z uhlíkové oceli, délka 5 m, šířka 25 mm, tloušťka 0,50 mm.

    Charakteristika:

    • Délka: 5 m
    • Jmenovitý rozměr mm: 0,5 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka