Měřicí páska z uhlíkové oceli 5 m x 25 mm 0,03 mm

Č. pol.: 0613114
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0613114
EAN/GTIN 4029713279387
Číslo výrobcu 0613114
Číslo L L40510 2426

Popis

Prevedenie:

Uhlíková ocel, šířka 25 mm délka 5 m.

Popis:

Přesná měřicí páska z uhlíkové oceli, délka 5 m, šířka 25 mm, tloušťka 0,03 mm.

Charakteristika:

  • Délka: 5 m
  • Jmenovitý rozměr mm: 0,03 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka