Digitální dutinoměr IMICRO 4,5-5,5 mm

Č. pol.: 06130103
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu 3-bodový dutinomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 06130103
    EAN/GTIN 7630041116939
    Číslo výrobcu 06130103
    Číslo L L40620 157

    Popis

    Prevedenie:

    • Rozsah měření [mm]: 4,5 ÷ 5,5
    • Rozsah měření [in]: .1771 ÷ .2165
    • Max. povolené chyby [µm]: 4
    • Max. povolené chyby [in]: .0002
    • Limit opakovatelnosti [µm]: 4
    • Limit opakovatelnosti [in]: .0002
    • Rozlišení [mm]: 0 001
    • Rozlišení [in]: .00005
    • Rozměr A [mm]: 2
    • Rozměr A [in]: .07
    • Rozměr B [mm]: 1,5
    • Rozměr B [in]: .05
    • Rozměr C [mm]: 25
    • Rozměr C [in]: .98

    Popis:

    Digitální vnitřní mikrometr IMICRO, 4,5-5,5 mm

    Charakteristika:

    • Nula: Plovoucí
    • Měřicí plochy: Kalená ocel
    • Stupeň ochrany: IP54; IP40 (s opto-RS232)
    • Displej: LCD; velikost číslic: 7 mm
    • Datové výstupy: Opto-RS232
    • Autonomie: 1 ÷ 2 let
    • Jednotky: Mm / in
    • Součástí dodávky: Mikrometr; baterie (1x); zpráva o měření; prohlášení o shodě

    Norma:

    DIN 863 T4

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka