Akumulátorová příklepová vrtačka s SDS plus GBH 18V-28 C, L-BOXX 238, L-BOXX vložka, solo

Č. pol.: 0611920001
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
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0611920001
EAN/GTIN 4059952611648
Číslo výrobcu 0611920001

Popis

Popis:

  • Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-28 C Professional od společnosti Bosch je přesně to pravé pro každého, kdo chce výkon akumulátorového nářadí s volností akumulátoru.
  • Toto vrtací kladivo má výkonný bezkartáčový motor, který poskytuje energii úderu 3,4 J s osvědčeným příklepovým mechanismem.
  • Snadno čitelné uživatelské rozhraní zobrazuje stav nářadí a umožňuje uživateli volit mezi třemi různými provozními režimy (Auto, Oblíbený, Měkký) pro dokonalou kontrolu při každé práci.
  • Pomocí vestavěného modulu Bluetooth (GCY 42) lze GBH 18V-28 C připojit k aplikaci Bosch Toolbox pro další nastavení individuálně přizpůsobené potřebám uživatele.
  • Vibration Control, KickBack Control a kompatibilita s GDE 18V-16 pro bezprašné vrtání zajišťují komplexní ochranu uživatele.
  • Toto vrtací kladivo je ideální pro použití v betonu, kameni a zdivu.
  • Je kompatibilní se všemi akumulátory a nabíječkami ze systému Bosch Professional 18V.
  • Pro bezprašné a bezpečnější pracovní prostředí lze snadno namontovat odsávání prachu GDE 18V-16 Professional.
  • Nářadí je rovněž vybaveno úložným hákem a LED světlem.

Charakteristika:

  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1.5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 2.5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [sekání do betonu] Nejistota K [šroubování] Hodnota emisí vibrací ah [sekání do betonu: 10.1 m/s²

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • L-BOXX vložka (1 600 A02 SJ3)
  • Přídavná rukojeť (2 602 025 191)
  • Hloubkový doraz (1 613 001 009)
  • Čisticí hadřík (1 619 200 413)
  • Trubička na mazání (ET č. 1 615 430 010)
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka