Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO s SDS max GBH 18V-40 C, s XL-BOXXem

Č. pol.: 0611917100
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
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0611917100
EAN/GTIN 4059952615394
Číslo výrobcu 0611917100

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka BITURBO s SDS max GBH 18V-40 C, GBH 18V-40 C Professional nabízí výkon jako síťové nářadí díky bezkartáčové technologii BITURBO pro silný příklep s energií 9,0 J
  • Volnost akumulátorů ProCORE18V pro rychlé vrtání do 40 mm a sekání i v náročných podmínkách
  • Nabízí optimální poměr výkonu a hmotnosti díky vylepšenému úderovému mechanismu a velmi výkonnému pohonu
  • Kromě spojky proti přetížení je GBH 18V-40 C vybavena funkcí KickBack Control, která detekuje náhlou ztrátu kontroly nad nástrojem
  • Pokud se například vrtačka zasekne, akumulátorová příklepová vrtačka se okamžitě vypne, aby se snížilo riziko poranění rukou a paží
  • GBH 18V-40 C Professional je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • Pro maximální výkon při práci s betonem, kamenem a zdivem zvolte akumulátor ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Uživatelské rozhraní s připojením Bluetooth zobrazuje stav nástroje v reálném čase
  • Různé provozní režimy lze zvolit a volitelně konfigurovat prostřednictvím aplikace Bosch Toolbox
  • Je také vybavena technologiemi s pozvolným rozběhem, jako je elektronická regulace přesnosti a adaptivní regulace otáček pro pohodlné a přesné pracovní postupy při vrtání a sekání, LED světlem, proměnlivými otáčkami, spínačem s aretací a zámkem Vario-Lock

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Ø vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 12 - 40 mm
  • Hmotnost bez přísl. Baterie: 7 kg
  • Nominální otáčky: 0 - 360 min-1
  • Optimální rozsah použití vrtacího kladiva do betonu: 18 - 32 mm
  • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 9 J
  • Počet úderů při nominálních otáčkách: 0 - 3130 úderů/min
  • Výkon vibrací ah [vrtání příklepem do betonu]: 7. 5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [sekání do betonu]: 7,0 m/s²
  • Nejistota K [vrtání příklepem do betonu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [sekání do betonu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (délka): 502 mm
  • Držák nástroje: SDS max

Rozsah dodávky:

  • XL-BOXX
  • Strojní utěrka
  • Trubička na mazání
  • Přídavná rukojeť

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka