Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO se SDS plus GBH 18V-34 CF s 2x akumulátor ProCORE18V 8,0Ah

Č. pol.: 0611914002
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
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0611914002
EAN/GTIN 3165140996037
Číslo výrobcu 0611914002
Číslo L L00590 1364

Popis

Popis:

  • Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO se SDS plus GBH 18V-34 CF, ideální pro náročné práce v betonu – GBH 18V-34 CF Professional od společnosti Bosch je nejvýkonnější akumulátorové kladivo SDS plus, ideální pro náročné aplikace
  • Díky bezkartáčové technologii BITURBO a baterii ProCORE18V nabízí tento napájecí zdroj vynikající výkon 5,8 J, díky čemuž je nejvýkonnějším akumulátorovou kladivem se SDS Plus ve své třídě
  • Díky funkci měkkého startu pro přesné sekání a 3 různým provozním režimům , které zajišťují správné nastavení pro každý úkol, je během práce zaručeno dokonalé ovládání nástroje
  • Model 18V-34 CF je také nejchytřejším kladivem SDS plus se zobrazením stavu nástroje v reálném čase přes uživatelské rozhraní a možnost přizpůsobení prostřednictvím připojení Bluetooth k aplikaci Bosch Toolbox
  • Tento nástroj je ideální pro vrtání a sekání kladivem do betonu, cihel a kamene
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Pro maximální výkon: ProCORE18V ≥ 8,0 Ah
  • 2 x akumulátor ProCORE18V 8,0Ah; rychlonabíječka GAL 1880 CV; 1 x modul Bluetooth s nízkou spotřebou GCY 42 Professional; manuální kufr; přídavná rukojeť; hloubkový doraz; sklíčidlo SDS plus Change Chuck; rychloupínací sklíčidlo 1,5–13 mm; tuková trubice; strojový ručník (číslo náhradního dílu 1 619 200 413 odst

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 8,0 Ah
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Rozsah vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 8 - 32 mm
  • Hmotnost bez baterie: 4,9 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 5,9 kg
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Ø vrtáku do dřeva: 40 mm
  • Nominální otáčky: 0 - 500 min-1
  • Optimální rozsah použití v betonu s příklepovými vrtáky: 12 - 30 mm
  • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 5,8 J
  • Počet úderů při nominálních otáčkách: 0 - 2900 bpm
  • Výkon vibrací ah [vrtání příklepem do betonu]: 10. 9 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [sekání do betonu]: 11,7 m/s²
  • Nejistota K [vrtání příklepem do betonu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [sekání do betonu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (délka): 430 mm
  • Držák nástroje: SDS plus

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor ProCORE18V 8,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • 1 x Bluetooth Low Energy Module GCY 42 Professional
  • Kufřík na nářadí
  • Dodatečná rukojeť
  • Hloubkový doraz
  • Výměnné sklíčidlo SDS plus
  • Rychlovýměnné sklíčidlo vrtačky 1,5 - 13 mm
  • Trubička na mazání
  • Strak na stroj

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.