Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO se SDS plus GBH 18V-34 CF

Č. pol.: 0611914001
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
    Druh produktu Vŕtacie kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 0611914001
    EAN/GTIN 3165140996020
    Číslo výrobcu 0611914001
    Číslo L L00590 1430

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO se SDS plus GBH 18V-34 CF, ideální pro náročné práce v betonu – GBH 18V-34 CF Professional od společnosti Bosch je nejvýkonnější akumulátorové kladivo SDS plus, ideální pro náročné aplikace
    • Díky bezkartáčové technologii BITURBO a baterii ProCORE18V nabízí tento napájecí zdroj vynikající výkon 5,8 J, díky čemuž je nejvýkonnějším akumulátorovou kladivem se SDS Plus ve své třídě
    • Díky funkci měkkého startu pro přesné sekání a 3 různým provozním režimům , které zajišťují správné nastavení pro každý úkol, je během práce zaručeno dokonalé ovládání nástroje
    • Model 18V-34 CF je také nejchytřejším kladivem SDS plus se zobrazením stavu nástroje v reálném čase přes uživatelské rozhraní a možnost přizpůsobení prostřednictvím připojení Bluetooth k aplikaci Bosch Toolbox
    • Tento nástroj je ideální pro vrtání a sekání kladivem do betonu, cihel a kamene
    • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
    • Pro maximální výkon: ProCORE18V ≥ 8,0 Ah
    • 1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional; kufřík pro řemeslníky; přídavná rukojeť; hloubkový doraz; sklíčidlo SDS plus Change Chuck; rychloupínací sklíčidlo 1,5–13 mm; tuková trubice; strojový ručník (číslo náhradního dílu 1 619 200 413 odst

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 18,0 V
    • Ø vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 8 - 32 mm
    • Hmotnost bez baterie: 4,9 kg
    • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
    • Max. Ø vrtáku do dřeva: 40 mm
    • Nominální otáčky: 0 - 500 min-1
    • Optimální rozsah použití v betonu s příklepovými vrtáky: 12 - 30 mm
    • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 5,8 J
    • Počet úderů při nominálních otáčkách: 0 - 2900 bpm
    • Výkon vibrací ah [vrtání příklepem do betonu]: 10. 9 m/s²
    • Hodnota emise vibrací ah [sekání do betonu]: 11,7 m/s²
    • Nejistota K [vrtání příklepem do betonu]: 1,5 m/s²
    • Nejistota K [sekání do betonu]: 1,5 m/s²
    • Rozměry nástroje (délka): 430 mm
    • Držák nástroje: SDS plus

    Rozsah dodávky:

    • 1 x Bluetooth Low Energy Module GCY 42 Professional
    • Kombík na nářadí
    • Přídavná rukojeť
    • Hloubkový doraz
    • Vyjímatelné sklíčidlo SDS plus
    • Rychlovýměnné sklíčidlo vrtáku 1,5 - 13 mm
    • Trubička na mazání
    • Tkanina na stroj

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka