Hmatová měrná páska 5 m x 13 mm v plastové krabičce 0,95 mm

Č. pol.: 0611568
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0611568
    EAN/GTIN 4029713277604
    Číslo výrobcu 0611568
    Číslo L L40510 964

    Popis

    Prevedenie:

    • Kalená uhlíková ocel
    • Šířka 12,7 mm
    • Délka 5 m.
    • Páska od 0,08 mm nahoru označená kótou

    Popis:

    Hmatový měřicí pásek v plastové krabičce. Délka 5 m, šířka 13 mm. Tloušťka 0,95 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

    Charakteristika:

    • Jmenovitý rozměr mm: 0,95 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka