Sekací kladivo SDS max GSH 11 VC

Č. pol.: 0611336000
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
    Druh produktu Sekacie kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 0611336000
    EAN/GTIN 3165140546973
    Číslo výrobcu 0611336000
    Číslo L L00590 297

    Popis

    Popis:

    • Kladivo SDS max GSH 11 VC, GSH 11 VC Professional je nejvýkonnější drátové kladivo Bosch SDS max s regulací vibrací
    • Jeho vysoce výkonný motor umožňuje mimořádný otěruvzdorný výkon při práci s dlátem díky vynikající rázové energii 23 joulů
    • Kladivo je navrženo pro dlouhou životnost a vyznačuje se robustními kovovými součástmi
    • Díky typickému prodlouženému provedení demoličního kladiva je ideální pro vertikální demoliční práce a intenzivní práce s dlátem
    • Tento elektronářadí je ideální pro vertikální sekáče do betonu a kamene
    • Je kompatibilní s odsavači prachu GDE max Professional a GDE HEX Professional
    • Kromě toho má GSH 11 VC Professional zámek spínače, konstantní Otáčky, předvolbu otáček, vario-lock a ovládání vibrací
    • Přídavná rukojeť; mazací trubka; strojní tkanina; 1 x špičatý sekáč, SDS max, rychlost RTec, 400 mm; kufřík pro řemeslníky (obj
    • č
    • 1 615 438 492 odst

    Charakteristika:

    • Hmotnost: 11,4 kg
    • Nominální příkon: 1700 W
    • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 23 J
    • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 900 - 1700 úderů/min
    • Výkon vibrací ah [sekání do betonu]: 1. 5 m/s²
    • Napětí, elektrické: 230 V
    • Neustálenost K [sekání do betonu]: 8,0 m/s²
    • Rozměry nářadí (šířka): 110 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 236 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 680 mm
    • Držák nástroje: SDS max

    Rozsah dodávky:

    • Přídavná rukojeť
    • Tuba na mazivo
    • Strojní utěrka
    • 1 x Špičatý sekáč, SDS max, RTec Speed, 400 mm
    • Krabice na nářadí

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka