Bourací kladivo GSH 16-28

Č. pol.: 0611335000
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
Druh produktu Sekacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0611335000
EAN/GTIN 3165140410274
Číslo výrobcu 0611335000
Číslo L L00590 81

Popis

Popis:

  • Trhací kladivo GSH 16-28, GSH 16-28 Professional s regulací vibrací a 28 mm šestihranným držákem je univerzální kladivo v segmentu bouracích kladiv Bosch
  • Výkonný motor poskytuje působivou nárazovou energii 41 joulů pro výjimečně vysoký otěruvzdorný výkon
  • Díky svým robustním kovovým součástem je navržen pro odolnost
  • Nízké vibrace a manévrovatelnost umožňují dokonalou manipulaci
  • Tento elektronářadí je vhodný pro demoliční práce do betonu a kamene
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu GDE HEX Professional
  • GSH 16-28 Professional má také přepravní rukojeť

Charakteristika:

  • Hmotnost: 18,3 kg
  • Jmenovitý příkon: 1750 W
  • Energie úderu (podle EPTA 05/2016): 41 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 1300 úderů za minutu
  • Hodnota emisí vibrací ah [sekání do betonu]: 2. 0 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nestálost K [sekání do betonu]: 13,0 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 0,5 m/s²: 255 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 197 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 760 mm
  • Držák nástroje: HEX 28 mm

Rozsah dodávky:

  • Pomocná rukojeť
  • Nosná rukojeť
  • Trubička na mazání
  • Strojní utěrka
  • 1 x Špičatý sekáč, šestihran 28 mm, 400 mm
  • Vozíček

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.