Vrtací kladivo se SDS max GBH 5-40 Professional.

Č. pol.: 0611269001
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
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0611269001
EAN/GTIN 3165140893664
Číslo výrobcu 0611269001
Číslo L L00590 778

Popis

Popis:

  • vrtací kladivo se SDS max GBH 5-40 D, GBH 5-40 D Professional je základní model kabelové sítě v segmentu Bosch SDS max vrtací kladivo
  • Díky nízké hmotnosti a kompaktnímu provedení je ideální pro práci v nepřístupných místech
  • Model vrtací kladivo je navržen pro odolnost a obsahuje robustní kovové součásti a optimalizovaný systém systém mazání
  • Jeho výkonný motor poskytuje rázovou energii 8,5 joulů pro rychlý průběh vrtání a vysoký výkon při demontáži
  • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání do průměru 40 mm, stejně jako pro lehké sekání betonu a kamene
  • Je kompatibilní s různými systémovými doplňky pro odsávání prachu
  • Kromě toho má GBH 5-40 D Professional spojku přetížení a předvolbu otáček

Charakteristika:

  • Rozsah vrtání do betonu, průbojné vrtání: 45 - 55 mm
  • Rozsah vrtání do betonu, příklepové vrtání: 12 - 40 mm
  • Rozsah vrtání do betonu s dutými vrtáky: 40 - 90 mm
  • Hmotnost: 6,8 kg
  • Max. Průměr vrtáku do betonu: 40 mm
  • Max. Ø vrtání do zdiva, vrtáky: 90 mm
  • Nominální otáčky: 170 - 340 min-1
  • Nominální příkon: 1100 W
  • Opt. rozsah použití beton, příklepové vrtáky: 18 - 32 mm
  • Energie zdvihu (dle EPTA 05/2016): 8. 5 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 1500 - 2900 úderů za minutu
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Držák nářadí: SDS max

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • Trubička na mazání
  • Strojní utěrka
  • Kufřík na nářadí

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.