Ponorný senzor

Č. pol.: 0610 1725
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Senzory vlhkosti a teploty

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0610 1725
EAN/GTIN 4029547006630
Číslo výrobcu 0610 1725
Číslo L L40550 150

Popis

Popis:

Teplotní sonda vybavená dlouhým kabelem a plochým hrotem je vhodná pro měření v kapalinách a pastách i pro měření teploty vzduchu. Díky senzorovému prvku NTC poskytuje sonda přesné měření teploty s přesností až ±0,2 °C
  • Teplotní sonda je vybavena kabelem o délce 6 m
  • Pro dlouhodobá měření můžete teplotní sondu trvale připevnit na měřicí místo. K tomu potřebujete pouze svorku nebo vývodku PG (není součástí dodávky)
  • Teplotní sonda je vodotěsná podle třídy krytí IP 67. V případě potřeby můžete použít i vývodku PG. V důsledku toho lze měření provádět například ve venkovním prostředí
  • Doba odezvy této sondy t99 (doba, za kterou sonda zaznamená 99 % teplotního skoku) 5 sekund se vztahuje na měření v pohybující se vodě při teplotě +60 °C. Tato doba odezvy se prodlužuje například při měření v nehybné kapalině, pastě nebo ve vzduchu.*
  • Dokonalá sonda pro každou aplikaci
  • Nevidíte teplotní sondu, kterou hledáte? Kontaktujte nás přímo. Máme širokou nabídku standardních teplotních sond a vyrábíme také sondy na míru speciálně podle vašich osobních požadavků
  • *Při měření teploty vzduchu je doba odezvy asi 40 až 60krát vyšší než indikovaná hodnota měřená ve vodě. Pokud byste pro měření teploty vzduchu potřebovali spíše pomalejší teplotní sondu, je tato sonda obzvláště vhodná, protože při měření teploty vůbec nebo jen ve velmi malé míře nezohledňuje krátké teplotní špičky. Pokud například plánujete použít tuto sondu k měření teploty vzduchu v chladničce, krátké otevření dveří chladničky by nezohlednilo kolísání teploty, které vzniká smícháním teploty teplé místnosti s teplotou chladničky
  • Pokud potřebujete sondu teploty vzduchu s rychlou odezvou, nejlepší volbou by byla mimořádně rychlá teplotní sonda 0602 0493, která má velký měřicí rozsah.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka