Hmatové měřidlo 21 list 0,05 - 2,00 mm 100 mm

Č. pol.: 0606133
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Počet plieškov 21
Druh produktu Škáromer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0606133
EAN/GTIN 4029713283605
Číslo výrobcu 0606133
Číslo L L40510 1928
Výrobca Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • Kuželové čepele
  • šířka 10 mm
  • délka čepele 100 mm
  • pojistná matice

Popis:

Cejchovní měřidlo, které se skládá z 21 kuželovitých měřicích lamel. Délka čepele 100 mm, šířka čepele 10 mm. Rozsah měření 0,05-2,00 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 0,05–2

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka