Hmatové měřidlo 21 list 0,10 - 0,50 mm 100 mm

Č. pol.: 0606132
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0606132
    EAN/GTIN 4029713283599
    Číslo výrobcu 0606132
    Číslo L L40510 658

    Popis

    Prevedenie:

    • Kuželové čepele
    • šířka 10 mm
    • délka čepele 100 mm
    • pojistná matice

    Popis:

    Cejchovní měřidlo, které se skládá z 21 kuželovitých měřicích lamel. Délka čepele 100 mm, šířka čepele 10 mm. Rozsah měření 0,10-0,50 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

    Charakteristika:

    • Rozsah měření (mm): 0,1–0,5

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka