Šablona vlákna USA. List SAE 14 10 - 40 závitů/″

Č. pol.: 0605109
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0605109
EAN/GTIN 4029713283506
Číslo výrobcu 0605109
Číslo L L40510 2368

Popis

Prevedenie:

  • Pro USA - závity SAE

Popis:

Měřidlo závitu pro americký závit SAE. 14 listů, rozsah měření 10-40 mm

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 10–40
  • Rozteč závitů v mm: 10-40
  • Rozteč závitů v TPI: 10-40 mm